ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419137
品番
SP-22LW
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級
IPX5
定格入力
3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
140〜20k
寸法(Φmm)
222
奥行(mm)
80
質量(g)
約1315