壁掛形スピーカー(3W)アンプ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85419173 品番CS-303P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(電気用品安全法) 定格出力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする