木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85419189 品番CS-293
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本消防検定協会認定品

定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100〜15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214 質量(kg)約2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする