アッテネーター 0.5W〜6W(PT-2SKA カバープレート別売)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85419259 品番AT-062B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
入力容量0.5〜6W(ハイインピーダンス100系) インピーダンス(Ω)20k〜1.7k(入出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110 質量(g)191 仕様音量切替:5段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする