KB-40 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM 85419329 KB-40 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM 85419329 KB-40 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM 85419329 KB-40 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM 85419329

完全防水LEDライト Zero-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85419329 品番KB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト
通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています
色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております

電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
注意
※ダイビング仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする