FIRE FOX
FIRE FOXの 懐中電灯・ライト
FIRE FOXの ハンディタイプライト
4カラーLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85419338
品番
FX-2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類
LED
使用電池
単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)
110
全長(mm)
123
防水性
簡易防水
材質
アルミニウム
質量(g)
150
直径(Φmm)
29
点灯方式
白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)
約48〜60(色による)
色(本体)
ブラック