FIRE FOX
FIRE FOXの ヘッドライト
FIRE FOXの ヘッドライト本体
防水4カラーヘッドランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85419347
品番
FX-2114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性
角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
白強/350
使用電池
単四アルカリ電池×3(付属)
連続使用時間(時間)
白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50
保護等級
IPX6
質量(g)
51
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
42×60×40(ランプ本体)
点灯方式
白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED
電源タイプ
電池式