ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85419627 品番 W-MA03WH
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ!
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。
本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。
拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。
また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。
長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。

対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在 入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15 使用温度範囲(℃)0〜35 使用湿度範囲(%RH)10〜85 LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル 付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ 保証期間1年間 仕様【保証対象地域】日本 その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト、【ケーブル】ホワイト 質量(g)約43 ケーブル長(cm)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする