シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85419654 品番MPA-CCU16BK
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。

定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 発光色 保証期間1年間 その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き 使用地区日本 定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする