Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 縦置き Series 7 6 5 4 3 2 1/SE スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード85419785 品番AW-DSCHPWH
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるApple Watch用スリムスタンドです。

対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm] 材質スタンド本体:ABS、TPU、シリコンゴム、リングパーツ:TPU ホワイト 質量(g)約35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約45×80×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする