タブレット スマホスタンド 卓上 折り畳み式 角度6段階 高さ10段階調整可 薄型 軽量

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85419855 品番 P-DSCHCMPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄くて軽く、折りたたんで持ち運べるコンパクトスタンドです。
角度や高さが調節でき、さらにスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)をスタンドに置いたまま充電できます。

材質ABS+ポリカーボネート、シリコン 質量(g)約73 ブラック 対応機種4.6〜11インチのスマートフォン、タブレット(幅約178.5mm×奥行約17mm×高さ約247.6mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite 耐荷重(kg)約1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×9×130(収納時) 角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85419855
2023-08-13
用途:
メール確認

様々な角度にホールド出来て、強度的にも申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする