18Vコードレスランダムサンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)5.0 注文コード85420029 品番SV1813DA (NN)
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 最大回転数(min-1[r.p.m])7000〜11000 長さ(mm)- 幅(mm)- 高さ(mm)153(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(集じんバッグ、蓄電池装着時) パッド寸法(mm)125 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 用途HiKOKI初のコードレスサンダー 付属品サンディングペーパー(A-P120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ 径(Φmm)3(旋回) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000〜11000 モーター直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分)約35 使用電池マルチボルト蓄電池/18V(BSL18○○シリーズ) ペーパー径(Φmm)125 振動3軸合成値(m/s2)6.6
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする