ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 85421158 品番 Pinon Gaming Chair (White)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゲーミングチェアブランドとしては国内初となるティーンエイジャー向けゲーミングチェアです。主に小学校高学年〜中学生のユーザーを想定し、適正身長を145cm〜165cmに設定して新たに設計されたティーンエイジャー向けモデルです。

色(張地)White 全高(mm)1165〜1230 座面高さ(mm)300〜365 座面寸法(幅×奥行)(mm)380×450 本体質量(kg)26.5 質量(kg)24(正味) White キャスターあり 肘掛あり 荷重(kg)150(制限) 高さ(cm)116.5〜123(椅子)、21.5〜25(アームレスト)、85(背もたれ) 座高(mm)315〜380(調節幅) 素材レザー/ファブリック 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)45 総質量(kg)26.5 座面厚さ(cm)10 ヘッドレストあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする