オフィスチェア Premium Monarca 本革シートモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード85421167 品番Premium Monarca
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本皮素材を使用したPremiumシリーズの最上位モデル。上質なイタリアンレザーを張地に採用したPremium Monarcaは、使い込むほどに身体になじみ味わいを増していきます。

幅(mm)770/胸部最大660 質量(kg)26.5 ブラック 高さ(mm)1305〜1370 キャスターあり 肘掛あり 荷重(kg)150(制限) 座高(mm)360〜425(調節幅) ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストあり オットマンなし 座面寸法(幅×奥行)(mm)550×510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする