AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 レッド 注文コード85421194 品番AKR-FOOTREST-RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出

レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×440×420〜490 座面寸法(幅×奥行)(mm)420〜500×440 本体質量(kg)9 幅(mm)500 高さ(mm)420〜490 奥行(mm)440 キャスターあり 背もたれなし 高さ(cm)42〜49(椅子) 座高(mm)420〜490 高さ調節 素材レザー 座面幅(cm)42〜50 座面奥行(cm)44 座面高(cm)31〜38(調節幅) 総質量(kg)9 座面厚さ(cm)9〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする