AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing(エーケーレーシング)の 椅子
AKRacing(エーケーレーシング)の スツール・オットマン
AKRacing(エーケーレーシング)の 収納無しスツール・オットマン
AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
85421228
品番
AKR-FOOTREST-BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×440×420〜490
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420〜500×440
本体質量(kg)
9
幅(mm)
500
高さ(mm)
420〜490
奥行(mm)
440
キャスター
あり
背もたれ
なし
高さ(cm)
42〜49(椅子)
座高(mm)
420〜490
高さ調節
可
素材
レザー
座面幅(cm)
42〜50
座面奥行(cm)
44
座面高(cm)
31〜38(調節幅)
総質量(kg)
9
座面厚さ(cm)
9〜11