エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード85423836 品番272620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易

ホワイト サイズS 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 質量(g)700 用途ラテックスアレルギー対策 手の平幅(cm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする