曜日別特売
272740 エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 三興化学工業 85423888

272740 エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 三興化学工業 85423888
272740 エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 三興化学工業 85423888

エクセレントニトリル手袋 NBR-2700

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
手の平幅(cm)10.7
内容量1箱(200枚)注文コード85423888品番272740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易

ブルーサイズL入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)850規格食品衛生法適合手の平幅(cm)10.7食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする