AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85424466 品番EAP610-OUTDOOR(EU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。

伝送速度(Mbps)【802.11ax】8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)【802.11ac】6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)【802.11n】6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)【802.11g】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps【802.11b】1, 2, 5.5, 11 Mbps【802.11a】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a 周波数(GHz)2.4、5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする