サイネージディスプレイ 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85424834 品番FW-43BT30K/BZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

法人ブラビアのデジタルサイネージに必要な機器構成はシンプル。ブラビア本体に再生機能を搭載しているので、コンテンツを入れたUSBメモリーをブラビア本体に差すだけで再生できます。

規格4K/UHD 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする