310213 果実酒用広口びん リビング 85426277

 

310213 果実酒用広口びん リビング 85426277
310213 果実酒用広口びん リビング 85426277

果実酒用広口びん

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード85426277品番310213
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。

材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: レモン漬け
卸売・小売業

大きいしガラスなので家に来るのはありがたいです。包装も丁寧で安心できました。

2025-06-17
用途: 梅シロップ作り
教育・研究機関

注文してすぐに手元に届きました。ありがとうございます。
さっそく、梅シロップを作りたいと思います。

対象商品 : 85426268
2025-06-19
用途: 梅干し
京免製畳有限会社製造業

口が広くて使いやすい。思ったより軽い。
配達直後1つ割れていたので、割れやすいのかと思い気を付けて使っている

対象商品 : 85426243
2023-10-19
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのにじょうぶそうなのでまたリピートしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする