ジャスティン プラス490 サーブル 1.2L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85426286 品番KO490AJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,560

軽くて使いやすい1.2L大容量モデル。カップ1杯分から最大約8杯分までのお湯が沸かせるファミリーにぴったりな大容量モデル。・湯量をコントロールしやすいスリムな注ぎ口・湯量を確認できる窓・取り外しができ簡単に洗えるフィルター・広い間口でお掃除ラクラク・手になじむ人間工学に基づいたハンドル・お湯が沸くと自動的にスイッチオフ・360°どこからでもセット可能

容量(L)1.2 機能湯沸かし中がひと目でわかるパイロットランプ付、安心の自動電源オフ、空焚き防止機能 サーブル 質量(g)1020 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85426286 KO490AJP 84732770 KO590AJP ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール) ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール) 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする