曜日別特売
- PP養生ネット グリーン ペンギンエース 85426663

- PP養生ネット グリーン ペンギンエース 85426663
- PP養生ネット グリーン ペンギンエース 85426663
- PP養生ネット グリーン ペンギンエース 85426663

PP養生ネット グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(m)2×3
内容量1枚注文コード85426663品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。

用途養生グリーン網目(mm)25×25ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)1(出し寸)寸法(m)2×3
注意
※多目的にご使用いただけますが、ご使用による安全上の確認はご使用用途ご使用期間、状況により異なりますので常時ご使用前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする