工具セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(31点組) 注文コード85426776 品番S-53
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入組点数31 セット内容(セット内容 31点)差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.0:D-650-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ヤスリ 半丸:K-161/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ピンセット:P-826-150/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/六角レンチセット(1.27/1.5/1.6/2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/4.0/4.8mm):W-98/モンキーレンチ:W-240-200/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/コンタクトスプレー:Z-295/LEDポケットライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋 質量(kg)4.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179 容積6.5L
取扱説明書:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする