ツーリングハーフカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85427625 品番DCC526-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アウトドアの機能性やトレンド色を取り入れた、映えるバイクハーフカバー

高さ(cm)42※カバー後方(パニア部) ストームカーキ (カーキ) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)215×90×88、10×10×30(収納時) 長さ(cm)70※カバー後方(パニア部) 質量(g)440(付属品含む) 材質ポリエステル
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※乗車後エンジン・マフラーの熱が十分に冷めてからご使用ください。製品が破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする