DOPPELGANGER
DOPPELGANGERの バイク用アクセサリー
DOPPELGANGERの バイク用アクセサリーその他
ヘルメットハンガー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85427686
品番
DDS574-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
今あるスチールラックを、最適なヘルメット保管庫にアップグレード。Φ25mmスチールラックに取り付け可能。壁掛けにも対応するヘルメット用ハンガー
色
シルバー(クロームメッキ)
質量(g)
560(付属品含む)
静止耐荷重(kg)
3
材質
スチール
使用工具
【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。
※ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。