友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
アルミ3段イーゼル シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85429637
品番
55924SLV
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
【パネル受け】480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420〜960×300〜520×530〜1600
適合寸法(mm)
【対応パネル】D25×H400〜890