タイヤ痕洗浄剤 F2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 85429689 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能
コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます
コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。

商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。 用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として
注意
※一部のアルミ(アルマイトなど)やプラスチック類(アクリルなど)には影響があります。
※外国製タイルなど一部の材質で変色する恐れがあるためご使用前にテストをして下さい。
※安全衛生のために作業用ゴム手袋・長靴などを着用し換気を十分行って作業して下さい。
※噴霧器での使用時はマスクを着用し、疾患のある方は噴霧使用をお控え下さい。
※塗装・ラインテープは劣化状況により変色変質を起こす恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする