GYEON(ジーオン)
GYEON(ジーオン)の ボディー用
GYEON(ジーオン)の カーコーティング/ワックス
GYEON(ジーオン)の コーティング剤
Q2 View 品番(Q2-VI) 20 ml
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85429969
品番
Q2-VI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
強力な撥水性が得られるガラス専用のコーティングキットです。
優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。
撥水効果は約1年間持続。
特性
撥水
容量(mL)
コーティング剤:20、油膜取りクレンジング剤:20
付属品
専用スポンジ/クロス
危険物の類別
非危険物
注意
※本製品ご使用時には換気をよくし、ゴム手袋等の着用をお勧めします。
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またガラスが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。