Q2-ONE30 Q2 One Evo  品番(Q2-ONE30) 30 ml GYEON(ジーオン) 85430039

Q2 One Evo 品番(Q2-ONE30) 30 ml

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85430039品番Q2-ONE30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,430
販売価格(税別)
11,300

耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。
特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。
110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。
耐久性は最長24ヶ月間持続。

特性光沢容量(mL)30付属品2 OneEVO 30ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker危険物の類別非危険物
注意
※マット仕上げのお車には使用できません。
※硬化速度が速いので施工後すぐに拭き取り磨きを行って下さい。
※液剤の厚塗りに注意して下さい。(ボディに残ってムラになります。)
※炎天下及び高温箇所では使用しないで下さい。
※ボディの汚れを十分に取ってから使用して下さい。
※濡れている箇所には使用しないで下さい。
※下地処理をされる場合はGYEON Q2 Primer(プライマー)をご使用下さい。
※ご使用の際はゴム手袋等を着用し、換気の良い所で作業をして下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする