Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85430215 品番Q2M-BAP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。
PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。
ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。

容量(mL)1000 性質撥水 対応ボディー色全色対応 液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※ご使用の際はボディの乾燥には十分注意して、乾燥させない様に手早く作業をし、たっぷりの水で洗い流して下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする