Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC50) 500 ml

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85430233 品番Q2M-NWC50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。

特性ツヤ、撥水 対応ボディー色全色対応 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※ご使用の際はボディの乾燥には十分注意して、乾燥させない様に手早く作業をし、たっぷりの水で洗い流して下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85430233
2023-04-07
用途:
洗車
製造業

カッティングシートを張っている箇所はなるべくこすりたくないのでWETCOATを使っています。カッティングシートの剥がれも2年ほどなく使い続けられているのでよいコーティング剤だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする