一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
タオル地っぽい面とツルツルした面になっておりタオル地面でボディを滑らせる感じで充分吸水します。絞る際はタオル地面を内側に折りたたんでなるべくツルツルした面を外側に持ってきて絞るとよく水が切れます。これより大きいサイズは握りにくくなり絞るのに大変かもしれませんね。肝心の吸水力は抜群でミニバンをかなり早い時間で完了できます。今まではセーム皮でしたがこちらの方が断然使いやすいでした。
水洗洗車後や雨の日の水滴ふき取りにシルクドライヤーは最強です。お驚きのふき取り仕上げで、今までのクロスに戻れません。小型車は1枚でギリギリの拭き上げ、大型車ではとても1枚では足りませんので、もう少し大きいサイズがほしいです。
とにかく給水力が凄い。これ1枚で搾らず軽自動車ならほぼ拭き上げる事が出来る。MサイズとSサイズでアルファード1台を5分で拭き上げ可能だった。
普通のクロスに比べて水の吸収が非常に良い。細かいところの仕上げにSサイズのものを使用している。使用後に洗濯するときは、初めのうちは色落ちがあるので、他のものと一緒に洗わないほうがよい。