レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 実験研究用素材
レオナの 実験研究用ガラス管・樹脂管
毛細管(キャピラリーチューブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
85431545
品番
5810-0001
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
外径(Φmm)
1.6〜1.7
内径(Φmm)
1
全長(mm)
75
容量(μL)
70
材質
ソーダガラス