レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 実験研究用素材
レオナの 実験研究用ガラス管・樹脂管
毛細管(キャピラリーチューブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
85431554
品番
5810-0005
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径(Φmm)
1.8〜1.9
内径(Φmm)
1.5
全長(mm)
120
容量(μL)
200
材質
ソーダガラス