レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの ろ過器/ブフナロート
レオナの ブフナロート
ブフナーロート(磁製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85431633
品番
BF-240
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
240
容量(mL)
4500
全高(mm)
350
材質
磁
口径(Φmm)
248