レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 蒸発皿
蒸発皿(平底/磁製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
上部外径(Φmm)
80
注文コード
85431719
品番
DF-75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
この商品は
上部外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
上部外径(Φmm)
80
容量(mL)
55
全高(mm)
20
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。