レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 蒸発皿
蒸発皿(平底/磁製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85431746
品番
DF-115
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
上部外径(Φmm)
120
容量(mL)
195
全高(mm)
32
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。