レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの るつぼ
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85431834
品番
HACC-30
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(mL)
30
上部外径(Φmm)
35
全高(mm)
47
材質
アルミナ(99.7%)
耐熱温度(℃)
1750
内径(Φmm)
30
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
※蓋は付属しません。