ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)80 全高(mm)66 注文コード85431859 品番HACC-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は容量・内径・全高など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)80 上部外径(Φmm)47 全高(mm)66 材質アルミナ(99.7%) 耐熱温度(℃)1750
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
※蓋は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする