レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの るつぼ
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
全高(mm)
68
注文コード
85431868
品番
HACC-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
容量・内径・全高
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
上部外径(Φmm)
52
全高(mm)
68
材質
アルミナ(99.7%)
耐熱温度(℃)
1750
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
※蓋は付属しません。