ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85431904 品番 HACC-1500
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
容量(mL)1500 上部外径(Φmm)105 全高(mm)194 材質アルミナ(99.7%) 耐熱温度(℃)1750
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
※蓋は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする