レオナ
ホットプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85431999
品番
F20710553
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。
使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
最高温度(℃)
420(780W)
ヒーター容量(W)
780
天板寸法(mm)
180×180
材質(天板)
セラミック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×344×94
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
コード長さ(mm)
1.5