曜日別特売
EK-150 塩ビ製改修用ドレン アイユ 85433347

塩ビ製改修用ドレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)注文コード85433347品番EK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。

用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)ホース外径(Φmm)150ホース長さ(mm)700内径(mm)138寸法(mm)角400(板)板厚(mm)1.7グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする