アイユ
塩ビ製改修用ドレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
品番
ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
注文コード
85433374
品番
EK-50L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
用途
塩ビシート防水改修用
材質
塩化ビニル
品番
ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
47
ホース長さ(mm)
3000
内径(mm)
37
寸法(mm)
角400(板)
板厚(mm)
1.7
色
グレー