ハイスバイメタル貫通型ホールソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85434388 品番 H-BM S2 19.0
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。
ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。
新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。
シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。
六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。

ホールソー外径(mm)19 全長(mm)80 有効長(mm)24 適合板厚(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.3 ドリル径(Φmm)5 材質M42コバルトハイス 適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15〜20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。 用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ
注意
※六角軸になっておりますが、21Φ以上はシャンク8Φとなり通常のドリルチャックでの使用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする