難燃シャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85434729 品番 4207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク

ネイビー 機能耐炎、耐熱、制電性 混率(%)綿100 サイズ3L 着丈(cm)78 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 胸囲(cm)122 種別長袖シャツ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85434966
2023-04-03
用途:
溶接、機械メンテ
建設業・工事業

使い勝手は良いのですが、前面のボタンが外れやすいのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする