ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85435219 品番 7600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カジュアルからワークまでシーンを選ばない機能性スタイル

レッド 機能UVカット、吸汗速乾、防風、撥水加工 混率(%)ポリエステル100 サイズLL 着丈(cm)69 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64.5 胸囲(cm)120 裾廻り(cm)90 種別長袖ブルゾン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする