村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85435255
品番
7600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カジュアルからワークまでシーンを選ばない機能性スタイル
色
レッド
機能
UVカット、吸汗速乾、防風、撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
6L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
65.5
胸囲(cm)
148
裾廻り(cm)
120
種別
長袖ブルゾン