村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85435264
品番
7600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カジュアルからワークまでシーンを選ばない機能性スタイル
色
レッド
機能
UVカット、吸汗速乾、防風、撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
8L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
65.5
胸囲(cm)
158
裾廻り(cm)
130
種別
長袖ブルゾン